!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Position de montage
Capacité de tuyau
Déplacement/course, 1ere étage
Matériau de pivot
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Dévidoirs de tuyau motorisés à usages multiples

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 11  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • REELCRAFT
  • DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU¾ PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT
  • N° article RLCE9375OLPBW
  • N° de modèle du manufacturier E9375 OLPBW
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce dévidoir de tuyau à rappel par ressort a un tuyau de 75 pi avec un diamètre intérieur de ¾ po et une entrée pivotante NPT. Il est enduit d‘un revêtement en poudre antirouille pour plus de durabilité et dispose d'un mécanisme de verrouillage robuste. L'unité mesure 26,25 po de longueur x 12 de largeur x 26,375 de hauteur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1592
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR
  • N° article WWG5Z340
  • N° de modèle du manufacturier EA32112 M12D
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • REELCRAFT
  • DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU 1 PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT
  • N° article RLCE9450OLP
  • N° de modèle du manufacturier E9450 OLPBW
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce dévidoir de tuyau à rappel par ressort a un tuyau de 50 pi avec un diamètre intérieur de ¾ po et une entrée pivotante NPT. Il est revêtu de poudre pour plus de durabilité et antirouille et dispose d'un mécanisme de verrouillage robuste. L'unité mesure 26,25 po de longueur x 12 de largeur x 26,375 de hauteur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1592
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • REELCRAFT
  • DÉVIDOIR ROUGE, LONGUEUR 20 1/4 PO, HAUTEUR 17 3/4 PO, 1 000 LB/PO2, FER DUCTILE, THERMOLAQUÉ
  • N° article RLCCA30118L
  • N° de modèle du manufacturier CA30118L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce dévidoir rouge à manivelle a une longueur totale de 20 1/4 pouces et une largeur de bobine de 18 pouces avec une finition thermolaquée. Il comprend un col de cygne en fer ductile et est utilisé pour des applications robustes et lourdes nécessitant de grandes longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage. Ce dévidoir a une température maximale de fonctionnement de 250° F et une pression nominale de 1 000 lb/po².

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • REELCRAFT
  • DEVIDOIR
  • N° article WWG5Z339
  • N° de modèle du manufacturier EA32118 M12D
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48