!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR A MOTEUR 12VDC 1/2POX

DEVIDOIR A MOTEUR 12VDC 1/2POX

REELCRAFT

DEVIDOIR A MOTEUR 12VDC 1/2POX close
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
DEVIDOIR A MOTEUR 12VDC 1/2POX

DEVIDOIR A MOTEUR 12VDC 1/2POX

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,654.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RLCEA32118L12D
  • N° de modèle du manufacturier EA32118L12D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1594
  • Poids à l’expédition 71.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • Type de moteurMagnétique
  • Déplacement/course, 1ere étage1 000 lb/po²
  • Type d'entraînementMoteur
  • Hauteur hors tout20,25 po
  • Largeur hors tout29,625 po
  • FerméNon
  • Matériau de dévidoirAcier
  • Couleur de dévidoirRouge
  • Sexe de la sortie pivotanteFemelle
  • Matériau de pivotAcier au carbone
  • Taille de la sorte pivotante1/2 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante1/2 po
  • Matériau de jointQualité supérieure
  • Hauteur de la base du support12-5/8 po
  • Largeur de la base du support23 po
  • Largeur de dévidoir18 po
  • Application primaire du dévidoir Air, eau, tuyaux d'incendie, tuyaux d'arrosage, huile hydraulique, azote, huile, lavage
  • Tension de moteur (V) 12 VCC
  • Capacité de tuyau 325 pi (1/2 po DI)
  • Position de montage Plancher, mur, établi, camion
  • Longueur hors tout 17,75 po
  • Pour tuyau double Non
  • Col de cygne inclus Oui
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • HP 0,33
  • Températures de service max. 250 Degrees F
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 1/2 po-14
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 1/2 po-14
  • Construction des roulements Lubrifiés de façon permanente
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Diamètre du dévidoir 6-3/8 po
  • Type de verrou Verrouillable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)