!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU¾ PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT

DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU¾ PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT

REELCRAFT

DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU¾ PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT close
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
DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU¾ PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT

DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU¾ PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,263.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RLCE9375OLPBW
  • N° de modèle du manufacturier E9375OLPBW
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1592
  • Poids à l’expédition 152.0 lb

Informations sur le produit

Ce dévidoir de tuyau à rappel par ressort a un tuyau de 75 pi avec un diamètre intérieur de ¾ po et une entrée pivotante NPT. Il est enduit d‘un revêtement en poudre antirouille pour plus de durabilité et dispose d'un mécanisme de verrouillage robuste. L'unité mesure 26,25 po de longueur x 12 de largeur x 26,375 de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • D.I. de tuyau3/4 po
  • Hauteur hors tout26,375 po
  • Largeur hors tout12 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Type de verrouMécanisme de loquet robuste
  • Type d'entraînement Rappel par ressort
  • Longueur de tuyau 75 pi
  • Longueur hors tout 26,25 po
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)