!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉVIDOIR ROUGE, LONGUEUR 20 1/4 PO, HAUTEUR 17 3/4 PO, 1 000 LB/PO2, FER DUCTILE, THERMOLAQUÉ

DÉVIDOIR ROUGE, LONGUEUR 20 1/4 PO, HAUTEUR 17 3/4 PO, 1 000 LB/PO2, FER DUCTILE, THERMOLAQUÉ

REELCRAFT

DÉVIDOIR ROUGE, LONGUEUR 20 1/4 PO, HAUTEUR 17 3/4 PO, 1 000 LB/PO2, FER DUCTILE, THERMOLAQUÉ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
DÉVIDOIR ROUGE, LONGUEUR 20 1/4 PO, HAUTEUR 17 3/4 PO, 1 000 LB/PO2, FER DUCTILE, THERMOLAQUÉ

DÉVIDOIR ROUGE, LONGUEUR 20 1/4 PO, HAUTEUR 17 3/4 PO, 1 000 LB/PO2, FER DUCTILE, THERMOLAQUÉ

REELCRAFT

Prix en liquidation :
$297.05 / CHAQUE

Votre prix : 594,10 $ / CHAQUE
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
  • N° article RLCCA30118L
  • N° de modèle du manufacturier CA30118L
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce dévidoir rouge à manivelle a une longueur totale de 20 1/4 pouces et une largeur de bobine de 18 pouces avec une finition thermolaquée. Il comprend un col de cygne en fer ductile et est utilisé pour des applications robustes et lourdes nécessitant de grandes longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage. Ce dévidoir a une température maximale de fonctionnement de 250° F et une pression nominale de 1 000 lb/po².

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir à tuyau haut de gamme
  • Déplacement/course, 1ere étage1 000 lb/po²
  • Longueur hors tout31 3/4 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • Tuyau inclusTuyau non inclus
  • Type de dévidoirBobine de tuyau de manivelle à main
  • Largeur de la base du support13 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage21 3/4 po
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Largeur de dévidoir18 po
  • Poids54 lb
  • Capacité de tuyau 100 pi (1 po DI), 175 pi (3/4 po DI), 325 pi (1/2 po DI), 450 pi (3/8 po DI), 625 pi (1/4 po DI)
  • Hauteur hors tout 20 1/4 po
  • Largeur hors tout 17 3/4 po
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Col de cygne inclus Col de cygne inclus
  • Hauteur de la base du support 23 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 9 po
  • Diamètre du trou de montage 0,531 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Diamètre du dévidoir 17 3/4 po