!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR AIR/EAU 3/8POX100PI

DEVIDOIR AIR/EAU 3/8POX100PI

REELCRAFT

DEVIDOIR AIR/EAU 3/8POX100PI close
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
DEVIDOIR AIR/EAU 3/8POX100PI

DEVIDOIR AIR/EAU 3/8POX100PI

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $485.66 / CHAQUE
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
  • N° article RLCCU6100LN
  • N° de modèle du manufacturier CU6100LN
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1594
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir pour tuyaux de service léger
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Longueur hors tout21 1/8 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • Tuyau inclusTuyau non inclus
  • Matériau de pivotLaiton
  • Taille de la sorte pivotante3/8 po
  • Sexe de l'entrée pivotanteFemelle
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Hauteur de la base du support13,88 po
  • Type de mouvement de basePivotante
  • Hauteur centre à centre du trou de montage11 1/8 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Diamètre du dévidoir10 1/2 po
  • Capacité de tuyau 100 pi (3/8 po DI)
  • Hauteur hors tout 11 1/2 po
  • Largeur hors tout 10 1/2 po
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Type de dévidoir Bobine de tuyau de manivelle à main
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de l'entrée pivotante 3/8 po
  • Matériau de joint Buna
  • Largeur de la base du support 3,38 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 2 po
  • Diamètre du trou de montage 0,394 po x 0,748 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Poids 16 lb