!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOULINET A MANIVELLE 3/4 PO - 50 PI.

MOULINET A MANIVELLE 3/4 PO - 50 PI.

REELCRAFT

MOULINET A MANIVELLE 3/4 PO - 50 PI. close
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
MOULINET A MANIVELLE 3/4 PO - 50 PI.

MOULINET A MANIVELLE 3/4 PO - 50 PI.

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $963.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RLCCA33106
  • N° de modèle du manufacturier CA33106 L
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir à tuyau haut de gamme
  • Déplacement/course, 1ere étage1 000 lb/po²
  • Longueur hors tout19 3/4 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • Tuyau inclusTuyau non inclus
  • Type de dévidoirBobine de tuyau de manivelle à main
  • Sexe de la sortie pivotanteFemelle
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante3/4 po
  • Matériau de jointAflas
  • Hauteur de la base du support11 po
  • Type de mouvement de basePivotante
  • Hauteur centre à centre du trou de montage9 3/4 po
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Largeur de dévidoir6 po
  • Poids41 lb
  • Capacité de tuyau 50 pi (3/4 po DI)
  • Hauteur hors tout 20 1/4 po
  • Largeur hors tout 17 3/4 po
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Col de cygne inclus Col de cygne inclus
  • Matériau de pivot Acier
  • Taille de la sorte pivotante 3/4 po
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Caractéristiques Résistant à la corrosion
  • Largeur de la base du support 13 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 9 po
  • Diamètre du trou de montage 0,531 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Diamètre du dévidoir 17 3/4 po