!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR

DEVIDOIR

REELCRAFT

DEVIDOIR close
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
DEVIDOIR

DEVIDOIR

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,893.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5Z339
  • N° de modèle du manufacturier EA32118 M12D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau à moteur électrique
  • Type de moteurMagnétique
  • Déplacement/course, 1ere étage3 000 lb/po²
  • Type d'entraînementMoteur
  • Position de montageBanc, plancher, camion, mur
  • Longueur hors tout23-5/8 po
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Col de cygne inclusCol de cygne inclus
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • HP0,33
  • Sexe de la sortie pivotanteFemelle
  • Matériau de pivotFer
  • Taille de la sorte pivotante1/2 po
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante1/2 po
  • Matériau de jointTFE/P
  • Hauteur de la base du support12-5/8 po
  • Largeur de la base du support23 po
  • Largeur de dévidoir18 po
  • Type de produitDévidoir de tuyau à moteur électrique
  • Application primaire du dévidoir Air, tuyau d'incendie, Tuyaux d'arrosage, graisse, huile hydraulique, azote, huile, nettoyeur haute pression, lavage, eau
  • Tension de moteur (V) 12 V CC
  • Capacité de tuyau 325 pi (1/2 po DI)
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Hauteur hors tout 20-1/4 po
  • Largeur hors tout 17-3/4 po
  • Fermé Non fermé
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Couleur de dévidoir Rouge
  • Pour zones dangereuses Pas pour les endroits dangereux
  • Températures de service max. 250 Degrees F
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 1/2 po-14
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 1/2 po-14
  • Construction des roulements Lubrifiés en permanence
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Diamètre du dévidoir 6-3/8 po
  • Type de verrou Verrouillable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .