!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU 1 PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT

DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU 1 PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT

REELCRAFT

DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU 1 PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT close
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
DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU 1 PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT

DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,DIAM INTÉ TUYAU 1 PO,26.25 PO LONG X 12 PO LARGE X 26.375 PO HAUT

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,504.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RLCE9450OLP
  • N° de modèle du manufacturier E9450 OLPBW
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1592
  • Poids à l’expédition 157.0 lb

Informations sur le produit

Ce dévidoir de tuyau à rappel par ressort a un tuyau de 50 pi avec un diamètre intérieur de ¾ po et une entrée pivotante NPT. Il est revêtu de poudre pour plus de durabilité et antirouille et dispose d'un mécanisme de verrouillage robuste. L'unité mesure 26,25 po de longueur x 12 de largeur x 26,375 de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyaux
  • Capacité de tuyau50 pi (1 po DI)
  • Tuyau inclusTuyau inclus
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Hauteur hors tout26 3/8 po
  • Largeur hors tout12 po
  • Sexe du raccord de tuyau AFemelle
  • D.E. de tuyau1,375 po
  • Matériau de pivotAcier
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • Type de verrouMécanisme de verrouillage robuste
  • Diamètre du dévidoir1 po
  • Configuration de l'extrémité du tuyau3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 250 lb/po²
  • Type d'entraînement Rappel par ressort
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Position de montage Véhicule
  • Longueur hors tout 26 1/4 po
  • Résistant(e) à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Taille du raccord de tuyau A 1 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Poids 152 lb
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Comprend Tuyau flexible