Product ITEM is unavailable. See products from the same category below.
Forets de tarière pour le perçage agressif
Les mèches à tarière ont des goujures larges qui évacuent les copeaux plus efficacement et permettent aux mèches de percer plus profondément que les autres types de mèches pour le bois. Chaque mèche à tarière comportent une pointe de vis qui s’auto-alimente en les tirant dans la pièce ce qui les empêche de bouger ou de se déplacer pendant le perçage.
Percez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. Construite avec un seul éperon et de larges cannelures anti-friction, cette tarière peut percer en douceur à travers le matériau et se retirer facilement. Elle mesure un total de 18 pouces de long avec un diamètre de 13/16 pouces et une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Percez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. Construite avec un seul éperon et de larges cannelures anti-friction, cette tarière peut percer en douceur à travers le matériau et se retirer facilement. Elle mesure un total de 18 pouces de long avec un diamètre de 13/16 pouces et une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Ce foret à bois est en acier au carbone. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini PTFE et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 17 po. De plus, il a des cannelures paraboliques, une tige hexagonale et une direction de coupe à droite.
Ce foret à bois est en acier au carbone. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini PTFE et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 17 po. De plus, il a des cannelures paraboliques, une tige hexagonale et une direction de coupe à droite.
Produisez des trous lisses sur des poteaux électriques en bois avec ce foret à tarière à chocs. Construite avec un seul éperon et de larges cannelures anti-friction, cette tarière peut percer en douceur à travers le matériau et se retirer facilement. Elle mesure un total de 18 pouces de long avec un diamètre de 9/16 pouces et une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Produisez des trous lisses sur des poteaux électriques en bois avec ce foret à tarière à chocs. Construite avec un seul éperon et de larges cannelures anti-friction, cette tarière peut percer en douceur à travers le matériau et se retirer facilement. Elle mesure un total de 18 pouces de long avec un diamètre de 9/16 pouces et une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Coupez des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. Conçu avec une large cannelure et un seul éperon, renforcé avec un revêtement anti-friction permet un perçage plus lisse et un retrait facile tout en créant des trous nets. Cette tarière solide en acier au carbone mesure 24 pouces de longueur totale, 13/16 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Coupez des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. Conçu avec une large cannelure et un seul éperon, renforcé avec un revêtement anti-friction permet un perçage plus lisse et un retrait facile tout en créant des trous nets. Cette tarière solide en acier au carbone mesure 24 pouces de longueur totale, 13/16 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Percez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. Conçu avec une cannelure large pour une éjection plus rapide des copeaux et un seul éperon. Cette tarière en acier mesure 30 pouces de longueur, 11/16 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces. Les forets de tarière sont recouvertes d'un revêtement PTFE anti-friction renforcé pour un forage plus fluide et un retrait plus facile du foret du poteau.
Percez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. Conçu avec une cannelure large pour une éjection plus rapide des copeaux et un seul éperon. Cette tarière en acier mesure 30 pouces de longueur, 11/16 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces. Les forets de tarière sont recouvertes d'un revêtement PTFE anti-friction renforcé pour un forage plus fluide et un retrait plus facile du foret du poteau.
Conçue pour percer des poteaux électriques en bois, ce foret de tarière à chocs peut percer des trous plus nets en moins de temps. La cannelure large optimisée a une conception à éperon unique et un revêtement anti-friction renforcé pour un perçage plus fluide et un retrait plus facile. Cette tarière en acier mesure 24 pouces de longueur totale avec un diamètre de 5/8 pouces et une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Conçue pour percer des poteaux électriques en bois, ce foret de tarière à chocs peut percer des trous plus nets en moins de temps. La cannelure large optimisée a une conception à éperon unique et un revêtement anti-friction renforcé pour un perçage plus fluide et un retrait plus facile. Cette tarière en acier mesure 24 pouces de longueur totale avec un diamètre de 5/8 pouces et une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Produisez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. La conception avec une large cannelure et un seul éperon, le renforcement avec un revêtement anti-friction permettent un perçage plus fluide et un retrait facile. Cette tarière solide en acier au carbone mesure 24 pouces de longueur totale, 15/16 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Produisez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. La conception avec une large cannelure et un seul éperon, le renforcement avec un revêtement anti-friction permettent un perçage plus fluide et un retrait facile. Cette tarière solide en acier au carbone mesure 24 pouces de longueur totale, 15/16 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Recommended for use on wooden utility poles, This impact auger has a wide, reinforced flute that cuts through material easily. The single spur design leaves a cleaner, smoother hole. This carbon steel auger measures a total of 18 inches long, 5/8 inches in diameter with a 7/16-inch hex shank.
Recommended for use on wooden utility poles, This impact auger has a wide, reinforced flute that cuts through material easily. The single spur design leaves a cleaner, smoother hole. This carbon steel auger measures a total of 18 inches long, 5/8 inches in diameter with a 7/16-inch hex shank.
Recommended for use on wooden utility poles, this impact auger has a wide, reinforced flute that cuts through material easily. The single spur design leaves a cleaner, smoother hole. This steel auger measures a total of 24 inches long, 1/2 inches in diameter with a 7/16-inch hex shank.
Recommended for use on wooden utility poles, this impact auger has a wide, reinforced flute that cuts through material easily. The single spur design leaves a cleaner, smoother hole. This steel auger measures a total of 24 inches long, 1/2 inches in diameter with a 7/16-inch hex shank.
This fiberglass drill bit is made of carbide tipped and has a 7/16 inch diameter, 1¼ inch long shank. It is designed for use with fiberglass. This fiberglass drill bit has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It has a 22 inch length. Plus it has two 22 inch spiral flutes, a hex shank, a right hand cutting direction, and a carbide 2 point drill point.
This fiberglass drill bit is made of carbide tipped and has a 7/16 inch diameter, 1¼ inch long shank. It is designed for use with fiberglass. This fiberglass drill bit has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It has a 22 inch length. Plus it has two 22 inch spiral flutes, a hex shank, a right hand cutting direction, and a carbide 2 point drill point.
Create clean holes on wooden utility poles using this impact auger bit. Designed with a wide flute and a single spur, reinforced with an anti-friction coat allows for smoother drilling and easy removal. This solid, carbon steel auger measures 18 inches in overall length, 1 1/8 inches in diameter with a 7/16-inch hex shank.
Create clean holes on wooden utility poles using this impact auger bit. Designed with a wide flute and a single spur, reinforced with an anti-friction coat allows for smoother drilling and easy removal. This solid, carbon steel auger measures 18 inches in overall length, 1 1/8 inches in diameter with a 7/16-inch hex shank.
This wood drilling bit is made of carbon steel. It is designed for use with wood. This drill bit has a PTFE finish, and has fractional inch measurements. It has a 17 inch length. Plus it has parabolic flutes, a hex shank, and right hand cutting direction.
This wood drilling bit is made of carbon steel. It is designed for use with wood. This drill bit has a PTFE finish, and has fractional inch measurements. It has a 17 inch length. Plus it has parabolic flutes, a hex shank, and right hand cutting direction.
This drill bit is made of steel. It is designed for use with wood. This drill bit has a PTFE finish, and has fractional inch measurements. It has a 18 inch length. Plus it has a hex shank, and right hand cutting direction.
This drill bit is made of steel. It is designed for use with wood. This drill bit has a PTFE finish, and has fractional inch measurements. It has a 18 inch length. Plus it has a hex shank, and right hand cutting direction.
This wood drilling bit is made of carbon steel. It is designed for use with wood. This drill bit has a PTFE finish, and has fractional inch measurements. It has a 17 inch length. Plus it has parabolic flutes, a hex shank, and right hand cutting direction.
This wood drilling bit is made of carbon steel. It is designed for use with wood. This drill bit has a PTFE finish, and has fractional inch measurements. It has a 17 inch length. Plus it has parabolic flutes, a hex shank, and right hand cutting direction.
This wood drilling bit is made of carbon steel. It is designed for use with wood. This drill bit has a PTFE finish, and has fractional inch measurements. It has a 18 inch length. Plus it has parabolic flutes, a hex shank, and right hand cutting direction.
This wood drilling bit is made of carbon steel. It is designed for use with wood. This drill bit has a PTFE finish, and has fractional inch measurements. It has a 18 inch length. Plus it has parabolic flutes, a hex shank, and right hand cutting direction.
Nail Eater II Extreme Impact Bits. Quickly bores through creosote and salt-treated utility poles. Self-feeding screw point draws the bit through wood. 7/16 inch hex shank. 13/16 inch bit diameter, 7/8 inch hole diameter. Overall length 18 inches.
Nail Eater II Extreme Impact Bits. Quickly bores through creosote and salt-treated utility poles. Self-feeding screw point draws the bit through wood. 7/16 inch hex shank. 13/16 inch bit diameter, 7/8 inch hole diameter. Overall length 18 inches.
To view Availability for another location, please enter postal code below
Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.