Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Conçue pour percer des poteaux électriques en bois, ce foret de tarière à chocs peut percer des trous plus nets en moins de temps. La cannelure large optimisée a une conception à éperon unique et un revêtement anti-friction renforcé pour un perçage plus fluide et un retrait plus facile. Cette tarière en acier mesure 24 pouces de longueur totale avec un diamètre de 5/8 pouces et une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Spécifications techniques
ArticleForet
Matériau - usinageAcier au carbone
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,5 po
Type de queue - usinageHexagonale
Profondeur de forage maximale15 po
Direction de coupeDroitier
Sous-marqueShockwave
Style de tarièreTarière à perche
Finition - usinagePTFE
Taille de foret1/2 po
Longueur hors tout18 po
Taille de tige hexagonale1/2 po
Double tarièreNon
Application - matière principaleBois
Groupe de foretsEnsemble
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca