!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE TARIÈRE CHOCS,18 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,18 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MILWAUKEE

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,18 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB close
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
MÈCHE TARIÈRE CHOCS,18 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,18 PO LONG X 9/16 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC CARB

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.23 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-13-6703
  • N° de modèle du manufacturier 48-13-6703
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Produisez des trous lisses sur des poteaux électriques en bois avec ce foret à tarière à chocs. Construite avec un seul éperon et de larges cannelures anti-friction, cette tarière peut percer en douceur à travers le matériau et se retirer facilement. Elle mesure un total de 18 pouces de long avec un diamètre de 9/16 pouces et une tige hexagonale de 7/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tarière
  • Matériau - usinageAcier
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,5625 po
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Profondeur de forage maximale15 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Style de tarière Tarière à perche
  • Finition - usinage PTFE
  • Taille de foret 9/16 po
  • Longueur hors tout 18 po
  • Taille de tige hexagonale 9/16 po
  • Double tarière Non
  • Application - matière principale Bois