!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC

MILWAUKEE

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC close
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
MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC

MÈCHE TARIÈRE CHOCS,24 PO LONG X 1/2 PO DIA,TIGE 7/16 PO,AC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.68 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-13-6802
  • N° de modèle du manufacturier 48-13-6802
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Informations sur le produit

Recommandée pour une utilisation sur des poteaux électriques en bois, cette tarière à chocs est dotée d'une cannelure large et renforcée qui coupe facilement le matériau. La conception à éperon unique laisse un trou plus net et plus lisse. Cette tarière en acier mesure un total de 24 pouces de long, 1/2 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,5 po
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Profondeur de forage maximale21 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Style de tarière Tarière à perche
  • Finition - usinage PTFE
  • Taille de foret 1/2 po
  • Longueur hors tout 24 po
  • Taille de tige hexagonale 1/2 po
  • Double tarière Non
  • Application - matière principale Bois