Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Recommandée pour une utilisation sur des poteaux électriques en bois, cette tarière à chocs est dotée d'une cannelure large et renforcée qui coupe facilement le matériau. La conception à éperon unique laisse un trou plus net et plus lisse. Cette tarière en acier au carbone mesure un total de 18 pouces de long, 5/8 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Spécifications techniques
ArticleForet à tarière
Matériau - usinageAcier
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,5625 po
Type de queue - usinageHexagonale
Profondeur de forage maximale15 po
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsEnsemble
Style de tarièreTarière à perche
Finition - usinagePTFE
Taille de foret5/8 po
Longueur hors tout18 po
Taille de tige hexagonale5/8 po
Double tarièreNon
Application - matière principaleBois
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca