Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Produisez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. La conception avec une large cannelure et un seul éperon, le renforcement avec un revêtement anti-friction permettent un perçage plus fluide et un retrait facile. Cette tarière solide en acier au carbone mesure 24 pouces de longueur totale, 15/16 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces.
Spécifications techniques
ArticleForet à tarière
Matériau - usinageAcier au carbone
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,9375 po
Type de queue - usinageHexagonale
Profondeur de forage maximale15 po
Direction de coupeDroitier
Sous-marqueShockwave
Style de tarièreTarière à perche
Finition - usinagePTFE
Taille de foret15/16 po
Longueur hors tout18 po
Taille de tige hexagonale15/16 po
Double tarièreNon
Application - matière principaleBois
Groupe de foretsEnsemble
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca