!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TARIÈRE, FORET 15/16 PO, 22 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TARIÈRE À PERCHE

FORET À TARIÈRE, FORET 15/16 PO, 22 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TARIÈRE À PERCHE

MILWAUKEE

FORET À TARIÈRE, FORET 15/16 PO, 22 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TARIÈRE À PERCHE close
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
FORET À TARIÈRE, FORET 15/16 PO, 22 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TARIÈRE À PERCHE

FORET À TARIÈRE, FORET 15/16 PO, 22 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TARIÈRE À PERCHE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $159.30 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-13-7809
  • N° de modèle du manufacturier 48-13-7809
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.14 lb

Informations sur le produit

Ce foret à fibre de verre possède une pointe en carbure et une tige de 7/16 po de diamètre/1 1/4 po de long. Il est à utiliser avec de la fibre de verre. Ce foret à fibre de verre a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 22 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 22 po, une tige hexagonale, une direction de coupe à droite et une pointe de foret à 2 pans en carbure.

Spécifications techniques

  • ArticleForet en fibre de verre
  • Matériau - usinagePointe en carbure
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,9375 po
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Taille de tige hexagonale7/16 po
  • Profondeur de forage maximale22 po
  • Double tarièreOui
  • Direction de coupeDroitier
  • Sous-marqueShockwave
  • Type de pointe du foretCarbure 2 points
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleÀ droite
  • Style de tarière Tarière à perche
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Taille de foret 0,9375
  • Longueur hors tout 22 po
  • Diamètre de la tige 7/16 po
  • Longueur de tige 1 1/4 po
  • Pour type d'outil Clé à chocs hexagonale
  • Centre de la tarière Solide
  • Application - matière principale Fibre de verre
  • Groupe de forets Individuel
  • Longueur de goujure 22 po
  • Nb de goujures 2