Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Percez des trous nets sur des poteaux électriques en bois à l'aide de ce foret de tarière à chocs. Conçu avec une cannelure large pour une éjection plus rapide des copeaux et un seul éperon. Cette tarière en acier mesure 30 pouces de longueur, 11/16 pouces de diamètre avec une tige hexagonale de 7/16 pouces. Les forets de tarière sont recouvertes d'un revêtement PTFE anti-friction renforcé pour un forage plus fluide et un retrait plus facile du foret du poteau.
Spécifications techniques
ArticleForet
Matériau - usinageAcier
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,6875 po
Type de queue - usinageHexagonale
Profondeur de forage maximale27 po
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsEnsemble
Style de tarièreTarière à perche
Finition - usinagePTFE
Taille de foret11/16 po
Longueur hors tout30 po
Taille de tige hexagonale11/16 po
Double tarièreNon
Application - matière principaleBois
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca