!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Compatible Gas Type
Mounting Type
Number of Stages
Inlet Connection Gender
Inlet Connection Size
Inlet Connection Type
Outlet Connection Gender
Outlet Connection Size
Outlet Connection Type
Outlet Pressure (Maximum)
Body Material
Diaphragm Material
Control Type
Gas Purity Rating
Helium Leak Integrity Rating
Standards
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Gas Regulators

Gas regulators attach to cylinders or pipelines and have a reducing valve that controls or regulates the pressure of gas used to operate instruments. Gases are supplied as compressed gas in high-pressure cylinders, low-pressure cryogenic cylinders, or pipeline installations. Gas regulators do not measure or control flow.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 326  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • TIGER TORCH
  • REGULATOR
  • N° article TGRGR330
  • N° de modèle du manufacturier GR330
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HARRIS INDUSTRIES
  • GAS REGULATOR, SINGLE STAGE, CGA 540 INLET, 9/16"-18 M RH OUTLET, 145 PSIG, OXYGEN
  • N° article WWG5KZ41
  • N° de modèle du manufacturier 25GX-145
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This 25GX gas regulator is made of brass. It features propane service can be used with any welding-grade liquid petroleum gases, but it is not for use with acetylene, steelworker classic outfits. In addition, it is designed for applications including industrial regulator line. It has an overall depth of 4.99 inches, an overall width of 7.2 inches, and an overall height of 5.43 inches. It meets the standards for CGA E-4, UL listed.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1472
  • UNIWELD
  • REGULATOR, NITROGEN, TWO-STAGE, HEAVY-DUTY, CGA 580 INLET, 1/4" FLARE OUTLET, 3-1/2 IN, BRASS
  • N° article UNWRVT8015A1
  • N° de modèle du manufacturier RVT8015A1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This heavy-duty brass two-stage nitrogen regulator has a maximum inlet pressure of 3000 PSI. It has a 3-1/2 inch body diameter with a CGA 580 inlet and a 1/4" flare outlet. This 2-1/2 PO gauge regulator is made for use with a cylinder supply and has a delivery pressure range of ten to 300 PSI. It has a stainless steel diaphragm.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • UNIWELD
  • REGULATOR, NITROGEN, SINGLE-STAGE, CGA 580 INLET, RH 5/8"-18 F OUTLET, 2 IN, BRASS
  • N° article UNWRUH8215
  • N° de modèle du manufacturier RUH8215
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This brass single-stage nitrogen regulator has a maximum inlet pressure of 3000 PSI. It has a two-inch body diameter with a CGA 580 inlet and a right-hand 5/8"-18 female outlet. This two PO gauge regulator is made for use with a cylinder supply and has a delivery pressure range of five to 125 PSI. It has a neoprene diaphragm.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1473
  • UNIWELD
  • STAGE REGULATOR, 1 STAGE, CGA 510 INLET, 9/16"-18 M LH OUTLET, 15 PSIG, ACETYLENE
  • N° article UNWRUH8211
  • N° de modèle du manufacturier RUH8211
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • RUH82 medium-duty single stage regulator. Machined brass body. Polished chrome bonnet. Easy-to-read single scale 2 in gauges. 2 in tri-layered reinforced neoprene diaphragm. Heavy-duty mechanical stem type seat and nozzle assembly. Porous metal inlet filter (except CO2 models).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1473
  • UNIWELD
  • STAGE REGULATOR, SINGLE STAGE, CGA 540 INLET, 9/16"-18 M RH OUTLET, 125 PSIG, OXYGEN
  • N° article UNWRUH8210
  • N° de modèle du manufacturier RUH8210
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • RUH82 medium-duty single stage regulator. Machined brass body. Polished chrome bonnet. Easy-to-read single scale 2 in gauges. 2 in tri-layered reinforced neoprene diaphragm. Heavy-duty mechanical stem type seat and nozzle assembly. Porous metal inlet filter (except CO2 models).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1472
  • VICTOR
  • PRESSURE REGULATOR, ACETYLENE, SINGLE-STAGE, CGA 510 INLET, 2-15 PSIG, BRASS
  • N° article VTW0781-3602
  • N° de modèle du manufacturier 0781-3602
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce régulateur d'acétylène à un étage en laiton forgé a une entrée CGA 510 et est conçu pour être utilisé avec une alimentation de bouteille. Il a une plage de livraison de 2 à 15 lb/po2 man.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1472
  • VICTOR
  • OXYGEN REGULATOR, 1 STAGE, CGA 540 INLET, 9/16"-18 RH OUTLET, 150 PSIG
  • N° article VTW0781-9400
  • N° de modèle du manufacturier 0781-9400
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This G250 oxygen single stage regulator is made of brass. It features compact design, ergonomic colour-coded adjustment knob, high contrast gauge face, high strength alloy bonnet. In addition, it is designed for applications including civil construction, general manufacturing, industrial and general fabrication, light fabrication, repair and maintenance, structural steel fabrication. It meets the standards for CGA E-4, UL listed.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILLER-SMITH EQUIPMENT
  • GAS REGULATOR, SINGLE STAGE, CGA 580 INLET, ⅝"-18 F RH OUTLET, 150 PSIG
  • N° article SMW30-150-580
  • N° de modèle du manufacturier 30-150-580
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • The Series 30 brass regulators provide durability for service in corrosive atmospheres. Includes Sure-Seat(TM) filtered seat for extended life.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1472
  • VICTOR
  • REGULATOR, OXYGEN, SINGLE-STAGE, 540 INLET, 1-1/2 IN GAUGE, BRASS
  • N° article VTW0781-3601
  • N° de modèle du manufacturier 0781-3601
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This forged brass single-stage oxygen regulator has a maximum inlet pressure of 3000 PSI. It has a 540 inlet. This 1-1/2 inch gauge regulator is made for use with a cylinder supply and has a delivery pressure range of five to 125 PSI. It has a high impact ABS diaphragm.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1472
  • VICTOR
  • GAS REGULATOR, SINGLE STAGE, CGA 680 INLET, ¼ IN SWAGELOK OUTLET, 3,000 PSIG
  • N° article VTW0781-1450
  • N° de modèle du manufacturier 0781-1450
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • SR 4 series high pressure piston regulator. Application and uses: High pressure, ideally suited for pressure vessel testing, dead-end testing, single stage design. All SR series regulators have 1/4 in swaged lock type stainless steel outlet fittings. Inlet fitting 1/4 in NPT(F).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1474
  • UNIWELD
  • SPECIALTY GAS REGULATOR, SINGLE STAGE, CGA 580 INLET, ¼ IN TUBE OUTLET, 800 PSIG
  • N° article UNWRHP800
  • N° de modèle du manufacturier RHP800
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce rÉgulateur de pression de spÉcialitÉ RHP est en laiton. Comporte des jauges de 2po faciles À lire, un boîtier en acier avec une lentille en polycarbonate, un filtre À mailles fines entre l'entrÉe et le siÈge, un siÈge actionnÉ par un piston et autres. Convient Également pour une pression ÉlevÉe. Conforme aux normes UL.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VICTOR
  • RÉGULATEUR DE GAZ À UNE ÉTAPE, ENTRÉE CGA 580, SORTIE TUBE ÉVASÉ ¼PO 37 ° ,250PSIG
  • N° article VTW0781-9135
  • N° de modèle du manufacturier 0781-9135
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce détendeur de gaz TPR 250 est fabriqué en laiton. Il se caractérise par une conception à un étage et un mécanisme de siège à tige. Il est destiné à un usage général. Il a une profondeur de 4¼po, une largeur de 6,38po et une hauteur de 5,1po. Il est conforme aux normes ETL/UL252.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1472
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande