!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STAGE REGULATOR, 1 STAGE, CGA 510 INLET, 9/16"-18 M LH OUTLET, 15 PSIG, ACETYLENE

STAGE REGULATOR, 1 STAGE, CGA 510 INLET, 9/16"-18 M LH OUTLET, 15 PSIG, ACETYLENE

UNIWELD

STAGE REGULATOR, 1 STAGE, CGA 510 INLET, 9/16"-18 M LH OUTLET, 15 PSIG, ACETYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STAGE REGULATOR, 1 STAGE, CGA 510 INLET, 9/16"-18 M LH OUTLET, 15 PSIG, ACETYLENE

STAGE REGULATOR, 1 STAGE, CGA 510 INLET, 9/16"-18 M LH OUTLET, 15 PSIG, ACETYLENE

UNIWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $334.66 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UNWRUH8211
  • N° de modèle du manufacturier RUH8211
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142205
  • PAGE DU CATALOGUE # 1473
  • Poids à l’expédition 3.66 lb

Informations sur le produit

RUH82 medium-duty single stage regulator. Machined brass body. Polished chrome bonnet. Easy-to-read single scale 2 in gauges. 2 in tri-layered reinforced neoprene diaphragm. Heavy-duty mechanical stem type seat and nozzle assembly. Porous metal inlet filter (except CO2 models).

Spécifications techniques

  • ItemStage Regulator
  • Number of StagesSingle Stage
  • Control TypeT-Handle
  • Inlet Connection GenderFemale
  • Outlet Pressure (Maximum)15 psig
  • Outlet Connection Size9/16"-18
  • Body MaterialBrass
  • Diaphragm MaterialNeoprene
  • Hose Fitting SizeB
  • Bonnet MaterialPolished Chrome
  • FeaturesDelrin Bushing for Smooth Flow Adjustment, Fine Mesh Filter Screen Between Inlet and Seat, Porous Metal Inlet Filter (Except CO2 Models), Pressure Relief Device for Low Pressure Gauge Protection Only
  • Inlet Pressure (Maximum)3,000 psig
  • Mounting TypeCylinder
  • Outlet Thread DirectionLeft Hand
  • StandardsUL Listed
  • Maximum Gauge Outlet Pressure 400 psig
  • Compatible Gas Type Acetylene
  • Inlet Connection Type NGO
  • Inlet Connection Size 0.880"-14
  • Outlet Connection Gender Male
  • Outlet Connection Type UNF
  • Body Finish Polished
  • CGA Number CGA 510
  • Application General Purpose
  • Duty Rating Heavy Duty
  • Gauge Diameter 2 in
  • Inlet Thread Direction Left Hand
  • Outlet Pressure (Minimum) 2 psig
  • Regulator Series RUH82
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande