!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille nominale de conduit/tuyau compatible
Matériau
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Supports de conduit et de tuyau

Ces crochets sont généralement utilisés en conjonction avec des poutres, des tiges de fil, des pinces et des clips de conduits. Ils soutiennent des installations de conduits et de tuyaux qui s’accrochent aux plafonds ou aux poutres par des tiges filetées ou des fils. Certaines attaches se montent directement sur une surface pour soutenir les goulottes le long des murs ou de l’équipement.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 51  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,1/2 PO,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1304
  • N° de modèle du manufacturier CI1304
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube métallique électrique est couramment utilisé dans les espaces intérieurs secs, mais il peut être utilisé dans des endroits humides avec du matériel résistant à la corrosion. La sangle de conduit en acier galvanisé comporte un trou et mesure 1/2 pouce de large.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,2 TROUS,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,3/16 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1503
  • N° de modèle du manufacturier CI1503
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez cette sangle de conduit pour fournir une assistance dans une variété de projets extérieurs, y compris le support de câbles électriques, de panneaux et d'autres équipements. La sangle a deux trous, 3/16 de pouce de taille. La taille commerciale est de 3/8 de pouce avec un diamètre de conduit maximum de 0.68 pouce. Son matériau en acier galvanisé offre résistance à l'humidité et durabilité.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,1/2 PO TLE COMMERCIALE,0.84 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1204
  • N° de modèle du manufacturier CI1204
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle de conduit offre une résistance supérieure à la corrosion dans une variété de projets extérieurs, y compris le support de câbles électriques, de panneaux et d'autres équipements. La sangle en acier galvanisé a un trou de 1/4 de pouce. La taille commerciale est de 1/2 pouce avec un diamètre de conduit maximum de 0.84 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,2 TROUS,EMT,3/4 PO,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1406
  • N° de modèle du manufacturier CI1406
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces sangles de conduit à deux trous sont conçues pour fixer et monter des conduits, des tubes et des câbles dans des environnements intérieurs et extérieurs corrosifs. La sangle de tube métallique électrique est en acier galvanisé et mesure 1/2 pouce de large.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,3/4 PO,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1306
  • N° de modèle du manufacturier CI1306
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube métallique électrique peut être utilisé dans une variété d'espaces intérieurs secs, mais peut également être utilisé dans des endroits humides avec du matériel résistant à la corrosion. La sangle de conduit en acier galvanisé comporte un trou et mesure 3/4 de pouce de large.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,2 TROUS,1/2 PO TLE COMMERCIALE,0.84 PO DIA,3/16 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1504
  • N° de modèle du manufacturier CI1504
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez cette sangle de conduit pour fournir une assistance dans une variété de projets extérieurs, y compris le support de câbles électriques, de panneaux et d'autres équipements. La sangle a deux trous, 3/16 de pouce de taille. La taille commerciale est de 1/2 pouce avec un diamètre de conduit maximum de 0.84 pouce. Son matériau en acier galvanisé offre une résistance à l'humidité lors d'une utilisation intérieure et extérieure.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,1 PO,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1308
  • N° de modèle du manufacturier CI1308
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube métallique électrique est conçu pour être utilisé dans des espaces intérieurs secs et des endroits humides avec du matériel résistant à la corrosion. La sangle de conduit en acier galvanisé comporte un trou et mesure un pouce de large.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,2 TROUS,3/4 PO TLE COMMERCIALE,1.05 PO DIA,3/16 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1506
  • N° de modèle du manufacturier CI1506
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez cette sangle de conduit pour fournir une assistance dans une variété de projets extérieurs, y compris le support de câbles électriques, de panneaux et d'autres équipements. La sangle a deux trous, 3/16 de pouce de taille. La taille commerciale est de 3/4 de pouce avec un diamètre de conduit maximum de 1.05 pouces. Elle est composée d'un matériau en acier galvanisé qui évacue l'humidité lors d'une utilisation intérieure et extérieure.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS
  • N° article TBSCI1404
  • N° de modèle du manufacturier CI1404
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces sangles de conduit à deux trous sont conçues spécifiquement pour fixer et monter des conduits, des tubes et des câbles dans des environnements corrosifs. La sangle de tube métallique électrique est en acier galvanisé et mesure 1/2 pouce de large.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS,1 PO,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1408
  • N° de modèle du manufacturier CI1408
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fixez et montez les conduits, les tubes et les câbles avec ces sangles de conduit à deux trous. Elles sont conçues pour être utilisées dans des environnements intérieurs et extérieurs corrosifs. La sangle de tube métallique électrique est en acier galvanisé et mesure un pouce de large.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1203
  • N° de modèle du manufacturier CI1203
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle de conduit offre une résistance supérieure à la corrosion et protège le câblage des interférences électromagnétiques. La sangle en acier galvanisé a un trou de 1/4 de pouce. La taille commerciale est de 3/8 de pouce avec un diamètre de conduit maximum de 0.68 pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,2 TROUS,1 PO TLE COMMERCIALE,1.32 PO DIA,3/16 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1508
  • N° de modèle du manufacturier CI1508
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez cette sangle de conduit pour fournir une assistance dans une variété de projets extérieurs, y compris le support de câbles électriques, de panneaux et d'autres équipements. La sangle a deux trous, 3/16 de pouce de taille. La taille commerciale est d'un pouce avec un diamètre de conduit maximum de 1.32 pouce. Son matériau en acier galvanisé durable résiste à l'humidité lors d'une utilisation intérieure et extérieure.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • SANG DE CONDUIT,2 TROUS,1 1/4 PO TLE COMMERCIALE,1.66 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ
  • N° article TBSCI1510
  • N° de modèle du manufacturier CI1510
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Soutenez les câbles électriques, les panneaux et autres équipements avec cette sangle de conduit rigide. La sangle a un trou, 1/4 de pouce de taille. La taille commerciale est de 1 1/4 pouce avec un diamètre de conduit maximum de 1.66 pouce. Son matériau en acier galvanisé durable résiste à l'humidité dans une variété d'applications intérieures et extérieures.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48