!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,1 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,1 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,1 PO,AC GALVANISÉ close
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
SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,1 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,EMT,1 TROU,1 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.74 / CHAQUE
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
  • N° article TBSCI1308
  • N° de modèle du manufacturier CI1308
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce tube métallique électrique est conçu pour être utilisé dans des espaces intérieurs secs et des endroits humides avec du matériel résistant à la corrosion. La sangle de conduit en acier galvanisé comporte un trou et mesure un pouce de large.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • FinitionGalvanisé
  • Taille du conduit compatible1 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible1 1/6 po
  • Diamètre de trou de montage1/3 po
  • NormesCSA 3313
  • Matériau Acier
  • Couleur Argent
  • Type de conduit compatible TME
  • À utiliser avec TME
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux UV
  • Sous-catégorie Courroie TME
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)