!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,2 TROUS,EMT,3/4 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,EMT,3/4 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,EMT,3/4 PO,AC GALVANISÉ close
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
SANG DE CONDUIT,2 TROUS,EMT,3/4 PO,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,EMT,3/4 PO,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.32 / CHAQUE
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
  • N° article TBSCI1406
  • N° de modèle du manufacturier CI1406
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ces sangles de conduit à deux trous sont conçues pour fixer et monter des conduits, des tubes et des câbles dans des environnements intérieurs et extérieurs corrosifs. La sangle de tube métallique électrique est en acier galvanisé et mesure 1/2 pouce de large.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • FinitionGalvanisé
  • Taille du conduit compatible3/4 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible59/64 po
  • Diamètre de trou de montage3/16 po
  • NormesCSA 3313
  • Matériau Acier
  • Couleur Argent
  • Type de conduit compatible TME
  • À utiliser avec TME
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux UV
  • Sous-catégorie Courroie TME
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)