!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,2 TROUS,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,3/16 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,3/16 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,3/16 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ close
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
SANG DE CONDUIT,2 TROUS,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,3/16 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,3/16 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.37 / CHAQUE
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
  • N° article TBSCI1503
  • N° de modèle du manufacturier CI1503
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Utilisez cette sangle de conduit pour fournir une assistance dans une variété de projets extérieurs, y compris le support de câbles électriques, de panneaux et d'autres équipements. La sangle a deux trous, 3/16 de pouce de taille. La taille commerciale est de 3/8 de pouce avec un diamètre de conduit maximum de 0.68 pouce. Son matériau en acier galvanisé offre résistance à l'humidité et durabilité.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • FinitionGalvanisé
  • Type de conduit compatibleRigide
  • À utiliser avecConduit IMC, rigide
  • NormesCSA
  • Matériau Acier
  • Taille du conduit compatible 3/8 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible 2/3 po
  • Diamètre de trou de montage 1/5 po
  • Sous-catégorie Courroies pour conduits
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)