!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ close
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
SANG DE CONDUIT,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,3/8 PO TLE COMMERCIALE,0.68 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.74 / CHAQUE
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
  • N° article TBSCI1203
  • N° de modèle du manufacturier CI1203
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Cette sangle de conduit offre une résistance supérieure à la corrosion et protège le câblage des interférences électromagnétiques. La sangle en acier galvanisé a un trou de 1/4 de pouce. La taille commerciale est de 3/8 de pouce avec un diamètre de conduit maximum de 0.68 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • MatériauAcier
  • Taille du conduit compatible3/8 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible2/3 po
  • Diamètre de trou de montage1/4 po
  • Sous-catégorieCourroie rigide
  • Taille de tuyau compatible 3/8 po
  • Finition Galvanisé
  • Type de conduit compatible Conduit rigide
  • À utiliser avec Conduit IMC, rigide
  • Normes CSA
  • Plage de fil 3/4 po à 43/64 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)