!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,2 TROUS,1 1/4 PO TLE COMMERCIALE,1.66 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,1 1/4 PO TLE COMMERCIALE,1.66 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,1 1/4 PO TLE COMMERCIALE,1.66 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ close
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
SANG DE CONDUIT,2 TROUS,1 1/4 PO TLE COMMERCIALE,1.66 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

SANG DE CONDUIT,2 TROUS,1 1/4 PO TLE COMMERCIALE,1.66 PO DIA,1/4 PO DIA DU TROU,AC GALVANISÉ

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.91 / CHAQUE
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
  • N° article TBSCI1510
  • N° de modèle du manufacturier CI1510
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Soutenez les câbles électriques, les panneaux et autres équipements avec cette sangle de conduit rigide. La sangle a un trou, 1/4 de pouce de taille. La taille commerciale est de 1 1/4 pouce avec un diamètre de conduit maximum de 1.66 pouce. Son matériau en acier galvanisé durable résiste à l'humidité dans une variété d'applications intérieures et extérieures.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • FinitionGalvanisé
  • Type de conduit compatibleRigide
  • À utiliser avecConduit IMC, rigide
  • NormesCSA
  • Matériau Acier
  • Taille du conduit compatible 1 1/4 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible 1 2/3 po
  • Diamètre de trou de montage 1/4 po
  • Sous-catégorie Courroies pour conduits
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)