!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS

SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS

THOMAS & BETTS

SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS close
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
SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS

SANG DE CONDUIT,EMT,2 TROUS

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.28 / CHAQUE
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
  • N° article TBSCI1404
  • N° de modèle du manufacturier CI1404
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces sangles de conduit à deux trous sont conçues spécifiquement pour fixer et monter des conduits, des tubes et des câbles dans des environnements corrosifs. La sangle de tube métallique électrique est en acier galvanisé et mesure 1/2 pouce de large.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle
  • FinitionGalvanisé
  • Taille du conduit compatible1/2 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible5/7 po
  • Diamètre de trou de montage3/16 po
  • NormesCSA 3313
  • Matériau Acier
  • Couleur Argent
  • Type de conduit compatible TME
  • À utiliser avec TME
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux UV
  • Sous-catégorie Courroie TME
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)