!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Collet Size
Grinder Orientation
Switch Type
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Meuleuses à rectifier les matrices

Le meules à rectifier les matrices font tourner des fraises en carbure, des pointes montées, des rouleaux de cartouche, des roues à lamelles et d’autres accessoires pour le meulage, l’ébavurage et le polissage. Elles n’ont pas de garde et ne sont donc pas destinées à la coupe. La vitesse nominale des accessoires doit être égale ou supérieure à la vitesse maximale de la meuleuse pour éviter que l’accessoire ne se brise ou ne vole en éclats. Les meules à rectifier les matrices permettent un enlèvement de matière léger à modéré là où une meuleuse d’angle serait trop grande et un outil rotatif trop petit. Elles sont utilisées pour des tâches telles que le retraitement des matrices, le polissage du métal, l’enlèvement des joints et le lissage des soudures. Les meuleuses à fil se branchent sur une prise de courant pour permettre des durées d’utilisation plus longues que les outils sans fil dans les applications où la mobilité n’est pas un problème. Les meuleuses sans fil fonctionnent avec des batteries, ce qui les rend plus faciles à transporter que les outils à fil.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 30  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MAKITA
  • DIE GRINDER, CORDED, 120V/3.5A, 1½ IN DIA, THUMB, 25000 RPM, 14⅛ IN, 8 FT, BARREL
  • N° article MKTGD0601
  • N° de modèle du manufacturier GD0601
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This corded die grinder has a lock-on thumb switch and operates at 120V/3.5A. It has a maximum speed of 25000 RPM. The grinder has a wheel of 1½-inch diameter, an overall length of 14⅛-inch, and a cord length of eight feet. It has a straight orientation, a barrel grip, and a ¼-inch collet. The grinder includes two wrenches.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • DIE GRINDER, CORDLESS, ¼ IN, STRAIGHT, 12V DC, 20000 RPM, PADDLE, BRUSHLESS, 0.3 HP, 3-SPEED
  • N° article MTL2486-20
  • N° de modèle du manufacturier 2486-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This M12 Fuel cordless ¼-inch straight die grinder operates on a 12V DC Redlithium battery with 2 Ah capacity and 0.3HP motor output. It has a paddle switch, a Powerstate brushless motor, and a maximum speed of 20000 RPM. The die grinder has greater mobility, more power than a pneumatic grinder, and three-speed control with a variable-speed trigger.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 249
  • MILWAUKEE
  • DIE GRINDER KIT, CORDLESS, ¼ IN, STRAIGHT, 12V DC, 20000 RPM, PADDLE, BRUSHLESS, 3-SPEED
  • N° article MTL2486-22
  • N° de modèle du manufacturier 2486-22
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This M12 Fuel cordless kit ¼-inch straight die grinder operates on a 12V DC Redlithium battery with 2 Ah capacity and 0.3HP motor output. It has a paddle switch, a Powerstate brushless motor, and a maximum speed of 20000 RPM. The die grinder has more power than a pneumatic grinder and four-speed control with a variable-speed trigger.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 249
  • DEWALT
  • DIE GRINDER, CORDLESS, STRAIGHT, 25000 RPM, PADDLE, BRUSHLESS, ¼ IN, BARREL GRIP
  • N° article BLDDCG426B
  • N° de modèle du manufacturier DCG426B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This cordless die grinder with a ¼-inch collet operates on a 20V Max battery and measures 17⅕ length x 4 width x 3 9/10 inches height. It has a paddle switch, 500 MWO with a brushless motor, and 25000 RPM with a variable-speed trigger. The straight die grinder with a barrel grip has an LED light and a dual-position rocker switch.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 228
  • MAKITA
  • DIE GRINDER, CORDED, 120V/6.6A, THUMB, 1800 TO 7000 RPM, 14 ⅝ IN, 8 FT, ALUMINUM
  • N° article MKTGD0810C
  • N° de modèle du manufacturier GD0810C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This corded die grinder has a lock-on thumb switch and operates at 120V/6.6A. It has a speed ranging from 1800 to 7000 RPM. The grinder has an overall length of 14⅝-inch and a cord length of eight feet. It includes a ¼-inch collet and wrench 13 and 19. The grinder features aluminum gear housing, constant speed control, and a variable-speed dial.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • DIE GRINDER, CORDED, 120V/4.2A, 1½ IN DIA, PADDLE, 25000 RPM, UL/CSA, 14 IN, BARREL
  • N° article BLDDWE4887N
  • N° de modèle du manufacturier DWE4887N
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This corded die grinder has a paddle switch and operates at 120V/4.2A. It has a maximum speed of 25000 RPM and meets the UL/CSA standards. The grinder has a wheel of 1½-inch diameter and an overall length of 14-inch. It has a straight orientation, a barrel grip, and a ¼-inch collet. The grinder includes two wrenches.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 252
  • MAKITA
  • DIE GRINDER, CORDED, 120V/3.5A, 1½ IN DIA, PADDLE, 25000 RPM, 14⅛ IN, 8 FT, BARREL
  • N° article MKTGD0600
  • N° de modèle du manufacturier GD0600
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette meule à rectifier les matrices à fil est dotée d’un interrupteur à palette de sécurité bi-étagé et fonctionne à 120 V/3,5 A. Sa vitesse maximale est de 25 000 tr/min. La meule présente un diamètre de 1½ po, une longueur totale de 14⅛ po et une longueur de câble de huit pieds. Elle a une orientation droite, une prise barillet, et une douille de serrage de ¼ po. La meule comprend deux clés.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MAKITA
  • MEULE À RECTIFIER LES MATRICES, SANS FIL, 18 V, 26 000 TR/MIN, GLISSIÈRE, PINCE DE ¼ PO, RONDE, 1½ PO DE DIA
  • N° article MKTDGD800Z
  • N° de modèle du manufacturier DGD800Z
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette meule à rectifier les matrices sans fil LXT fonctionne avec une batterie lithium-ion de 18 volts avec des capacités de batterie de 1, 5, 3, 4 et 5 Ah. Elle a une vitesse à vide de 26 000 tr/min et une capacité de pince de serrage de ¼ de pouce. La meule est équipée d’un interrupteur à glissière et d’un protecteur de pince de serrage rond avec un diamètre de roue de 1½ pouce. Elle comprend un cône de pince de serrage, un écrou de pince de serrage et deux clés.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 249
  • DEWALT
  • MEULE À RECTIFIER LES MATRICES, À FIL, 120 V/4,2 A, 1½ PO DIAM, PALETTE, 25 000 TR/MIN, UL/CSA, 14 PO, VERROUILLAGE
  • N° article BLDDWE4887
  • N° de modèle du manufacturier DWE4887
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette meule à rectifier les matrices avec fil est équipée d’un interrupteur à palette verrouillable et fonctionne à 120 V/4,2 A. Sa vitesse maximale est de 25 000 tr/min et elle est conforme à la norme UL/CSA. La meule a un diamètre de 1½ po et une longueur totale de 14 po. Elle a une orientation droite, une prise barillet et une douille de serrage de ¼ po. La meuleuse comprend deux clés.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 252
  • MAKITA
  • MEULE À RECTIFIER LES MATRICES, À FIL, 120 V/6,6 A, 1 PO DIAM, POUCE, 7 000 TO 28 000 TR/MIN, 14⅝ PO, 8 PI
  • N° article MKTGD0800C
  • N° de modèle du manufacturier GD0800C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette meule à rectifier les matrices à fil est équipée d’un interrupteur au pouce verrouillable et fonctionne à 120 V/6,6 A. Ses vitesses vont de 7 000 à 28 000 tr/min. La meule a un diamètre d’un pouce, une longueur totale de 14⅝ pouces et une longueur de cordon de huit pieds. Elle a une orientation droite, une poignée en forme de tonneau et une pince de serrage de ¼ de pouce. La meule comprend les clés 13 et 19.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • MEULE À RECTIFIER MATRICES, À FIL, 120 V/13 A, 2 PO DE DIAM., PALETTE, 7 500 À 25 000 TR/MIN, 20 PO, 72 PO, ANTI-RETOUR
  • N° article BLDDWE4997NVS
  • N° de modèle du manufacturier DWE4997NVS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette meuleuse à rectifier les matrices à fil est équipée d’un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V/13 A. Ses vitesses sont comprises entre 7 500 et 25 000 tr/min. La meule a un diamètre de deux pouces, une longueur totale de 20 pouces et une longueur de cordon de 72 pouces. Elle a une orientation droite, une poignée anti-rebond et une pince de serrage de ¼ pouce. La meuleuse comprend une clé et un manchon de réduction.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • MEULEUSE À POINTE, À FIL, 120 V/8,5 A, 2 500 À 8 700 TR/MIN, VERROUILLAGE DE BROCHE, COMMANDE ÉLECTRONIQUE
  • N° article WLT30A145
  • N° de modèle du manufacturier 30A145
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette meuleuse à pointe à fil fonctionne à 120 V/8,5 A. Elle a des vitesses de 2 500 à 8 700 tr/min et une pince de serrage de ¼ de pouce. La meuleuse est équipée d’une commande électronique de la vitesse par cadran, d’un verrouillage exclusif de la broche, d’un moteur à couple élevé et d’un design mince avec un boîtier de broche encastré.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande