!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 14 GA/16 GA, RAYON DE 7 PO, 0 À 2900 SPM

CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 14 GA/16 GA, RAYON DE 7 PO, 0 À 2900 SPM

MILWAUKEE

CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 14 GA/16 GA, RAYON DE 7 PO, 0 À 2900 SPM close
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
CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 14 GA/16 GA, RAYON DE 7 PO, 0 À 2900 SPM

CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 14 GA/16 GA, RAYON DE 7 PO, 0 À 2900 SPM

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $458.51 / CHAQUE
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
  • N° article MTL2636-20
  • N° de modèle du manufacturier 2636-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112723
  • PAGE DU CATALOGUE # 239
  • Poids à l’expédition 5.3 lb

Informations sur le produit

Cette cisaille sans fil à double coupe fonctionne sur 18 V et 1,5/2/¾/5 ampère-heure. Il coupe l'acier jusqu'à un calibre 14 et l'acier inoxydable jusqu'à un calibre 16 avec un rayon de coupe minimum de sept pouces. Il possède une lame à angle pivotant à 360°, des vitesses de 0 à 2900 coups par minute et une boucle résiduelle de 7/32 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleCisaille sans fil
  • ComprendCisaille à coupe double de calibre 14 M18 (outil nu) (2636-20)
  • Angle de pivot360 Degrees
  • Poids de l'outil4,4 lb
  • Capacité de la batterie 1,5 Ah, 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah, 5 Ah
  • Plage de vitesse 0 à 2 900 coups/mn
  • Roulement du matériau retiré 7/32 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)