Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette cisaille avec cordon et angle de pivotement de 360° fonctionne à 6,8 A et 120 V CA. Elle coupe l'acier jusqu'au calibre 18 et l'acier inoxydable jusqu'au calibre 20. La cisaille à double coupe a un rayon de coupe minimum de 7 pouces et une vitesse variable de 0 à 2 500 coups par minute. Elle est munie d'un cordon d'alimentation durable de 10 pieds et d'une longueur totale de 12¼ pouces.
Spécifications techniques
ArticleCisaille
Application - matière principaleTôle
Capacité en acierCal. 18
Angle de pivot360 Degrees
Nombre maximal de coups par minute2 500 coups/mn
Longueur de cordon10 pi
Tension - machines à glaces120 VCA
Type de lameLame pivotante
Type de manche/poignéePoignée-pistolet
VerrouillageVerrouillage
Plage de vitesse0 à 4 000 TR/MIN
Type de commandeDéclencheur
Nb de pièces2
Poids de l'outil4 lb
Style de cisailleCoupe double
Capacité acier inoxydableCal. 20
Rayon de coupe minimum7 po
Roulement du matériau retiré13/64 po
Nombre minimum de coups par minute0 coups/mn
Courant6,8 A
Source d'alimentation - mélangeur à tambourÀ cordon
Lames inclusNon
ComprendClé hexagonale
Vitesse de coupe maximale15 pi/min
Réglage de la vitesseVitesse variable
Vitesse maximale du moteur2 500 tr/min
Marque de l'outilMilwaukee
Longueur hors tout12 1/4 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 335,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 43,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: