Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie M18 Redlithium XC4.0 a une tension de fonctionnement de 18 volts et une capacité de 4 ampères-heure. Il est doté de l'intelligence Redlink, d'une construction de premier ordre, d'une jauge de carburant intégrée, de performance dans toutes les conditions climatiques et d'une polyvalence. La batterie lithium-ion est destinée aux outils électriques sans fil M18.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM18 REDLITHIUM
À utiliser avecTous les outils Milwaukee M18
ComprendBatterie Red Lithium M18 4,0
Capacité de la batterie4 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)18 V
Tension d'entrée (V) du chargeur110 V CA
Série de la batterieXC
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesConstruction de première qualité : offre une performance longue durée, jauge d'essence intégré : affiche le temps de fonctionnement restant, intelligence REDLINK : fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils, batterie et chargeur
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 510,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 217,64 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 205,96 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 115,14 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: