!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR DE BATTERIE, 18 V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 230 VCA, 3 AH, 1 HEURE, SORTIE EUROPÉENNE

CHARGEUR DE BATTERIE, 18 V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 230 VCA, 3 AH, 1 HEURE, SORTIE EUROPÉENNE

MILWAUKEE

CHARGEUR DE BATTERIE, 18 V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 230 VCA, 3 AH, 1 HEURE, SORTIE EUROPÉENNE close
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
CHARGEUR DE BATTERIE, 18 V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 230 VCA, 3 AH, 1 HEURE, SORTIE EUROPÉENNE

CHARGEUR DE BATTERIE, 18 V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 230 VCA, 3 AH, 1 HEURE, SORTIE EUROPÉENNE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.32 / CHAQUE
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
  • N° article MTLC18C
  • N° de modèle du manufacturier C18C
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.825 lb

Informations sur le produit

Ce chargeur de batterie standard 230 V CA avec fiche à deux broches est doté d'un port unique qui permet de charger des batteries lithium-ion de 18 V d'une capacité de 3 Ah en une heure. Il est équipé d'une jauge de batterie et d'une fiche de passage. Le chargeur est destiné aux batteries M18.

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de batterie
  • Nb de connexions1
  • Pour tension de batterie (V)18 V
  • Classe de chargeurStandard
  • Lampe témoinOui
  • À utiliser avecBatteries Li-ion XC et Compact Milwaukee M18
  • CaractéristiquesCompatible avec toutes les batteries M18
  • Marque de l'outilMilwaukee
  • Capacité de la batterie 3,0 Ah
  • Tension de port de charge (1) 18 V
  • Tension d'entrée (V) du chargeur 220 V CA
  • Pour composition chimique de pile ion de lithium
  • Type de fiche Européenne
  • Comprend Chargeur
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Type de chargement/nombre de ports Charge à un seul port