Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie M18 Redlithium CP2.0 a une tension de fonctionnement de 18V et une capacité de 2 ampères-heure. Elle se caractérise par une construction de premier ordre, une jauge de carburant intégrée, des performances en toutes saisons, des performances dans des climats inférieurs à 0°F et une protection contre les surcharges. La batterie lithium-ion est destinée aux outils électriques sans fil M18.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM18 REDLITHIUM
À utiliser avecOutils sans fil Milwaukee Fuel
ComprendBatterie uniquement
Capacité de la batterie2 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)18 V
Tension d'entrée (V) du chargeur18 VCC
Série de la batterieCP
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesConstruction de première qualité, offre une alimentation sans baisse dans les conditions extrêmes sur le site de travail, jauge d'essence intégrée : affiche le temps de fonctionnement restant afin de réduire le temps d'inactivité, l'intelligence REDLINK fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 510,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 115,14 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: