!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 18 GA/20 GA, RAYON DE 6 PO, 0 À 2900 SPM

CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 18 GA/20 GA, RAYON DE 6 PO, 0 À 2900 SPM

MILWAUKEE

CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 18 GA/20 GA, RAYON DE 6 PO, 0 À 2900 SPM close
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
CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 18 GA/20 GA, RAYON DE 6 PO, 0 À 2900 SPM

CISAILLE SANS FIL, DOUBLE COUPE, 18V, 1,5/2/¾/5 AH, 18 GA/20 GA, RAYON DE 6 PO, 0 À 2900 SPM

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $346.38 / CHAQUE
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
  • N° article MTL2635-20
  • N° de modèle du manufacturier 2635-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112723
  • PAGE DU CATALOGUE # 239
  • Poids à l’expédition 4.3 lb

Informations sur le produit

Cette cisaille sans fil à double coupe fonctionne avec une batterie lithium-ion de 18 V et 1,5/2/¾/5 ampères-heure. Il coupe l'acier jusqu'à un calibre 18 et l'acier inoxydable jusqu'à un calibre 20 avec un rayon de coupe minimum de six pouces. La cisaille a une lame à angle pivotant à 360°, des vitesses de 0 à 2900 coups par minute et une longueur totale de 15 13/64 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleCisaille
  • Tension - machines à glaces18 VCC
  • Capacité acier inoxydableCal. 20
  • Rayon de coupe minimum6 po
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) Outil seul
  • Nombre maximal de coups par minute2 500 coups/mn
  • Série de la batterieM18
  • Chargeur inclusNon
  • Type de lameCoupe double
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • Nb de pièces1
  • Plage de vitesse0 à 2 500 coups/mn
  • Angle de pivot360 Degrees
  • Type de commandeDéclencheur
  • NormesHomologué UL
  • Marque de l'outilMilwaukee
  • Application - matière principale Métal, scier, acier inoxydable
  • Style de cisaille Coupe double
  • Capacité en acier Cal. 18
  • Moteur sans balai Non
  • Capacité de la batterie 1,5 Ah, 2 Ah ,3 Ah, 4 Ah, 5 Ah
  • Nombre minimum de coups par minute 0 coups/mn
  • Nombre de piles incluses 0
  • Source d'alimentation - mélangeur à tambour Sans fil
  • Lames inclus Oui
  • Comprend Cisaille à coupe double de calibre 18 sans fil M18 (outil nu) (2635-20)
  • Longueur hors tout 15 13/64 po
  • Réglage de la vitesse Vitesse variable
  • Roulement du matériau retiré 7/32 po
  • Poids de l'outil 3,9 lb
  • Série M18
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)