!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Diamètre de roue
Largeur de roue
Capacité nominale
Matériau de roue/bande de roulement
Matériau du moyeu de la roue
Type de roulement de moyeu
Pour taille d'essieu
Longueur de moyeu
Couleur de la table de roulement
Forme de roulette
Douille expansible
Non marquant(e)
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Roues standard à bande de roulement en plastique et en résine phénolique

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 214  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • COLSON
  • ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200LB ROULEMENT ROULEAUX, NOIR, 6 PO, RÉSINE PHÉNOLIQUE
  • N° article FLL5-6-339
  • N° de modèle du manufacturier 5-6-339
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roue noire de six pouces de diamètre a une capacité de charge de 1200 livres, ce qui la rend appropriée pour les applications moyennes à lourdes. Le matériau est de la résine phénolique, ce qui permet un fonctionnement plus silencieux que l'acier ou l'aluminium et une protection accrue du sol et une résistance à l'huile, à l'essence et aux acides dilués. Elle a également un roulement à rouleaux.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • COLSON
  • ROULETTE, 4PO, FONTE/POLYURÉTHANE/PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES
  • N° article FLL5-4-339
  • N° de modèle du manufacturier 5-4-339
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette roue de 4 pouces de diamètre et de 2 pouces de largeur est conçue pour supporter des charges importantes, avec une capacité allant jusqu'à 800 livres. Avec une combinaison de fonte et de polyuréthane, cette roue est à la fois solide et durable. Le matériau phénolique offre une résistance à l'huile, à l'essence et aux acides dilués. Ce produit est également équipé d'un roulement à rouleaux.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48