!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BNDE ROULEMT NYLON,2-1/2 PO,260 LB

ROUE BNDE ROULEMT NYLON,2-1/2 PO,260 LB

APPROVED VENDOR

ROUE BNDE ROULEMT NYLON,2-1/2 PO,260 LB close
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
ROUE BNDE ROULEMT NYLON,2-1/2 PO,260 LB

ROUE BNDE ROULEMT NYLON,2-1/2 PO,260 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36UV02
  • N° de modèle du manufacturier 36UV02
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue à bande de roulement en nylon
  • Largeur de roue1 po
  • Pour taille d'essieu3/8 po
  • Douille expansibleNon incluse
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la roueNylon
  • Non marquant(e)Non
  • Couleur du noyauBlanc
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Diamètre de roue 2 1/2 po
  • Capacité nominale 260 lb
  • Longueur de moyeu 1-3/16 po
  • Couleur de la table de roulement Blanc
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Forme de roulette Standard
  • Remplacement pour Série Revvo NY
  • Conductivité D.E.S. Non conducteur D.E.S.