!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, 4PO, FONTE/POLYURÉTHANE/PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES

ROULETTE, 4PO, FONTE/POLYURÉTHANE/PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES

COLSON

ROULETTE, 4PO, FONTE/POLYURÉTHANE/PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES close
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
ROULETTE, 4PO, FONTE/POLYURÉTHANE/PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES

ROULETTE, 4PO, FONTE/POLYURÉTHANE/PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.50 / CHAQUE
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
  • N° article FLL5-4-339
  • N° de modèle du manufacturier 5-4-339
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112014
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.37 lb

Informations sur le produit

Cette roue de 4 pouces de diamètre et de 2 pouces de largeur est conçue pour supporter des charges importantes, avec une capacité allant jusqu'à 800 livres. Avec une combinaison de fonte et de polyuréthane, cette roue est à la fois solide et durable. Le matériau phénolique offre une résistance à l'huile, à l'essence et aux acides dilués. Ce produit est également équipé d'un roulement à rouleaux.

Spécifications techniques

  • Article1. Phénolique
  • Largeur de roue2 po
  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • Non marquant(e)Non
  • Pour type de surfaceBéton
  • Diamètre de roue 4 po
  • Capacité nominale 800 lb
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)