!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE BNDE ROULEMT NYLON P/ TRANSPALETTES

ROUE BNDE ROULEMT NYLON P/ TRANSPALETTES

APPROVED VENDOR

ROUE BNDE ROULEMT NYLON P/ TRANSPALETTES close
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
ROUE BNDE ROULEMT NYLON P/ TRANSPALETTES

ROUE BNDE ROULEMT NYLON P/ TRANSPALETTES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31DM90
  • N° de modèle du manufacturier HPO 82X100/20-100K
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue à bande de roulement en nylon pour transpalettes
  • Largeur de roue4 po
  • Pour taille d'essieu3/4 po
  • Douille expansibleNon incluse
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roueNylon
  • Non marquant(e)Non
  • Couleur du noyauArgent
  • CaractéristiquesNylon
  • NormesANSI ICWM
  • Diamètre de roue 3 1/4 po
  • Capacité nominale 2 205 lb
  • Longueur de moyeu 3-15/16 po
  • Couleur de la table de roulement Blanc
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Forme de roulette Standard
  • Remplacement pour Chariots à fourche européens
  • Conductivité D.E.S. Non conducteur D.E.S.
  • Comprend Roulement à billes
  • Type de moyeu de la roue Solide