!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200LB ROULEMENT ROULEAUX, NOIR, 6 PO, RÉSINE PHÉNOLIQUE

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200LB ROULEMENT ROULEAUX, NOIR, 6 PO, RÉSINE PHÉNOLIQUE

COLSON

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200LB ROULEMENT ROULEAUX, NOIR, 6 PO, RÉSINE PHÉNOLIQUE close
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
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200LB ROULEMENT ROULEAUX, NOIR, 6 PO, RÉSINE PHÉNOLIQUE

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200LB ROULEMENT ROULEAUX, NOIR, 6 PO, RÉSINE PHÉNOLIQUE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.34 / CHAQUE
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
  • N° article FLL5-6-339
  • N° de modèle du manufacturier 5-6-339
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112014
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

Cette roue noire de six pouces de diamètre a une capacité de charge de 1200 livres, ce qui la rend appropriée pour les applications moyennes à lourdes. Le matériau est de la résine phénolique, ce qui permet un fonctionnement plus silencieux que l'acier ou l'aluminium et une protection accrue du sol et une résistance à l'huile, à l'essence et aux acides dilués. Elle a également un roulement à rouleaux.

Spécifications techniques

  • Article1. Phénolique
  • Largeur de roue2 po
  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • Non marquant(e)Non
  • Pour type de surfaceBéton
  • Diamètre de roue 6 po
  • Capacité nominale 1 200 lb
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)