!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Couleur
Matériau de paume
Style de pouce
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Gants isolés pour températures froides

Les gants et moufles pour le froid sont isolés pour garder les mains au chaud. Ils servent pour le travail en extérieur, sur les bateaux de pêche ou dans les chambres froides, et pour le réassort d'aliments congelés. Les gants résistants aux produits chimiques supportent les liquides dangereux. Les gants isolés sont portés lors de la manipulation d'articles froids (tels que les aliments congelés) et lors du travail dans des environnements froids ou par temps froid. Les gants en maille sont respirants et ajustés. Ils sont pourvus d'une manchette qui maintient le gant en place et empêche la saleté et autres contaminants de s'infiltrer. Les gants de mécanicien et de gréeur ont une bonne maniabilité et sont souvent portés pour effectuer des tâches basiques d'entretien et de réparation. Les gants en cuir résistent à l'usure et concilient résistance à l'abrasion et maniabilité. Ils sont utilisés dans la sylviculture, l'aménagement paysager et la construction en général. Les gants en caoutchouc résistent aux liquides lors du stockage des aliments surgelés, de la pêche et de l'entretien de piscines et bassins.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 680  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • ACTIVARMR
  • WINTER MONKEY GRIP GANTS ENDUITS, 10, PVC, MANCHETTE DE SÉCURITÉ, RÉSISTE À L'ABRASION, PRODUITS CHIMIQUES
  • N° article ANL23-193
  • N° de modèle du manufacturier 23-193-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants bruns clair enduits de PVC avec pouces en aile. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 915
  • RONCO
  • GANTS,RUGUEUX/COUPE AMÉRICAIN/RÉSISTE FROID,10 3/4 POL,GRIS/NOIR/ROUGE/BLEU,CUIR FENDU/THINSULATE,PR
  • N° article RON74-412-00
  • N° de modèle du manufacturier 74-412-00
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Mesurant 10.75 pouces de long, ces gants de coupe américaine en cuir fendu ont une manchette pour un enfilage et un retrait faciles et un rembourrage en cuir sur les phalanges. Ces gants gris, noirs, rouges et bleus ont une finition rugueuse pour une meilleure adhérence, un dos en toile de coton, un pouce latéral et une doublure en molleton pour plus de chaleur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • WATSON GLOVES
  • PUFF DADDY GANTS, BLANC CASSÉ, JAUNE, TG, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTES ÉLASTIQUES FRONCÉES, SHERPA
  • N° article WAT94003I-X
  • N° de modèle du manufacturier 94003I-X
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants écru et jaunes, polyurethaneff daddy gloves de taille TG 9. Avec index entièrement en cuir, empiècement à la paume et doigts protégés. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures et des petites coupures, ainsi qu’en cas de contact accidentel avec de la chaleur ou des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SHOWA
  • GANTS ENDUITS, REVÊTEMENT PUR, MANCHETTE DE GANTELET, G, BLEU, DOUBLURE ACRYLIQUE
  • N° article BEM282L09
  • N° de modèle du manufacturier 282L09
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants enduits Showa 282 bleus sont de grande taille et composés d’acrylique. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 contre les coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont une manchette longue et sont imperméables.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 901
  • WATSON GLOVES
  • GANTS D'HIVER, TAILLE GRANDE, CUIR CHÈVRE/ÉLASTHANNE/THINSULATE
  • N° article WAT9005W-L
  • N° de modèle du manufacturier 9005W-L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gardez vos mains au chaud par temps froid avec ces gants d'hiver. Ces gants en peau de chèvre et élasthanne ont un poignet Velcro pour un ajustement sûr et sont isolés avec Thinsulate pour plus de chaleur. Ces gants de grande taille offrent souplesse, durabilité et protection contre le froid.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SHOWA
  • GANTS ENDUITS, REVÊTEMENT PUR, MANCHETTE DE GANTELET, TG, BLEU, DOUBLURE ACRYLIQUE
  • N° article BEM282XL10
  • N° de modèle du manufacturier 282XL10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants enduits Showa 282 bleus TG sont composés d’acrylique. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 contre les coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont une manchette longue et sont imperméables.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 901
  • WATSON GLOVES
  • GANTS, RÉSISTECOUPURES COUPE AMÉRICAINE, NON ENDUITS, GRANDE/9, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE
  • N° article WAT9547TPRL
  • N° de modèle du manufacturier 9547TPR-L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ces gants résistants aux coupures qui sont composés de cuir de chèvre pour une résistance et une dextérité ultimes. Formulée avec une finition non enduite, l'adhérence durable de ces gants est supérieure. Mesurant 9 1/2 pouces de longueur, ces gants rouges et blancs de coupe américaine sont durables pour une utilisation intensive.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 911
  • INSULATOR
  • ACTIVARMR GANTS TRICOT,G(9),NON ENDUIT,THERMOLITE (13 GA),BLANC,1 PR
  • N° article ANL78-150
  • N° de modèle du manufacturier 78-150
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants verts en tricot Ansell ActifArmr 78-150 de grande taille en polyester Thermolite. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A2 pour leur résistance aux coupures. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 214XA et température maximale de 210°F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 899
  • BOB DALE
  • GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE G/9, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE
  • N° article ALG99-9-265-9
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-265-9
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants sans couture avec un pouce latéral sont isolés avec une doublure en éponge pour plus de chaleur. Fabriqués en nylon, ces gants noirs de grande taille ont un revêtement HPT sur les phalanges pour une excellente adhérence, résistance à l'eau et durabilité.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1018
  • BOB DALE
  • GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE TG/10, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE
  • N° article ALG99-9-265-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-265-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Protégez vos mains avec ces gants sans couture avec un pouce latéral. Ces gants en nylon sont isolés avec une doublure en éponge pour plus de confort et de chaleur et ont un revêtement HPT sur les phalanges pour une excellente adhérence, résistance à l'eau et durabilité. Ces gants noirs de très grande taille sont idéaux pour une utilisation par temps froid lorsque la dextérité doit être maintenue.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1018
  • POLAR GRIP
  • GANTS, POLAR GRIP/MANCHETTE, TG TG/10/275 - 300MM, OR HT VISIBILITÉ, COTON/NYLON/MOUSSE PUR
  • N° article ANL23-700-10
  • N° de modèle du manufacturier 23-700-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gardez vos mains au chaud avec ces gants Polar Grip à manchette. Ces gants de très grande taille mesurent de 275 à 300 millimètres de long et le revêtement en PVC a une finition rugueuse pour une adhérence sur les surfaces humides ou sèches. Ces gants orange très visibles ont une doublure en nylon pour le confort et une isolation en mousse de polyuréthane pour la chaleur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 900
  • WATSON GLOVES
  • STEALTH COLD WAR GANTS,JAUNE,G,POUCE DROIT,MANCHETTE TRICOT,3/4 TREMPÉ
  • N° article WAT9392L
  • N° de modèle du manufacturier 9392-L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants de protection contre le froid jaunes de grande taille. Dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X31B. Doublure intérieure thermique épaisse, coque en tricot sans couture à deux couches, nouvelle mousse en nitrile et revêtement trempé 3/4.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 888
  • RONCO
  • GANTS P/INSTALLATEUR, COUPE AMÉRICAINE/ISOLE, 10 1/2 POL, CRÈME/JN/NOIR, CUIR FLEUR/THINSULATE, PR
  • N° article RON72-472-00
  • N° de modèle du manufacturier 72-472-00
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gardez vos mains en sécurité par temps froid avec ces gants d'installeur en cuir pleine fleur. Mesurant 10.5 pouces de long, ces gants de coupe américaine ont une manchette pour un enfilage et un retrait faciles et un rembourrage en cuir sur les phalanges. Ces gants crèmes, jaunes et noirs ont un dos en toile de coton, un pouce latéral et une doublure en Thinsulate pour plus de chaleur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WATSON GLOVES
  • GANTS D'HIVER, TAILLE TG, CUIR CHÈVRE/VELCRO/ÉLASTHANNE/THINSULATE
  • N° article WAT9005W-X
  • N° de modèle du manufacturier 9005W-X
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Travaillez en toute sécurité par temps froid avec ces gants de coupe américaine. Ces gants de très grande taille ont un poignet Velcro pour un ajustement sûr et sont isolés en Thinsulate pour la chaleur. Ces gants sont fabriqués en peau de chèvre et élasthanne pour plus de souplesse. Ils ont une fermeture de type Hook and Loop.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SAFETY KING
  • GANTS, TAILLE G/9, VERT
  • N° article JMCSUPER-GR-KING
  • N° de modèle du manufacturier SGK
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants en molleton offrent une protection exceptionnelle avec un haut niveau de confort et de chaleur. Ces gants verts de grande taille sont parfaits pour les travaux allant de l'industrie pétrolière à l'exploitation forestière.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 883
  • WATSON GLOVES
  • GANTS, RÉSISTANTS COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/NON ENDUITS, MOY/8, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE
  • N° article WAT9547TPRM
  • N° de modèle du manufacturier 9547TPR-M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants blancs et rouges sont fabriqués en cuir de chèvre pour une durabilité et un confort suprêmes. Résistante aux coupures avec une finition non enduite, la capacité de prise de ces gants est durablement forte. Mesurant 9 1/2 pouces de longueur, ces gants de taille moyenne conviennent à un port à long terme.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 911
Résultats par page :  16 | 32 | 48