!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POLAR GRIP/MANCHETTE, TG TG/10/275 - 300MM, OR HT VISIBILITÉ, COTON/NYLON/MOUSSE PUR

GANTS, POLAR GRIP/MANCHETTE, TG TG/10/275 - 300MM, OR HT VISIBILITÉ, COTON/NYLON/MOUSSE PUR

POLAR GRIP

GANTS, POLAR GRIP/MANCHETTE, TG TG/10/275 - 300MM, OR HT VISIBILITÉ, COTON/NYLON/MOUSSE PUR close
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
GANTS, POLAR GRIP/MANCHETTE, TG TG/10/275 - 300MM, OR HT VISIBILITÉ, COTON/NYLON/MOUSSE PUR

GANTS, POLAR GRIP/MANCHETTE, TG TG/10/275 - 300MM, OR HT VISIBILITÉ, COTON/NYLON/MOUSSE PUR

POLAR GRIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.74 / PAIRE
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
  • N° article ANL23-700-10
  • N° de modèle du manufacturier 23-700-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 900
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains au chaud avec ces gants Polar Grip à manchette. Ces gants de très grande taille mesurent de 275 à 300 millimètres de long et le revêtement en PVC a une finition rugueuse pour une adhérence sur les surfaces humides ou sèches. Ces gants orange très visibles ont une doublure en nylon pour le confort et une isolation en mousse de polyuréthane pour la chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantActivArmr 23-700
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3883121B
  • Classement EN 511111
  • Style de manchetteManchette
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de la doublure du gantCoton, nylon
  • Nb de paires par paquet72
  • CouleurOrange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau d'isolation des gants Mousse de polyuréthane
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 3121B, EN 511 : 111, EN ISO 374-S-2016, CE 0493, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 275 à 300 mm
  • Couleur du revêtement du gant Orange fluorescent
  • Unité de vente Paire