!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, REVÊTEMENT PUR, MANCHETTE DE GANTELET, G, BLEU, DOUBLURE ACRYLIQUE

GANTS ENDUITS, REVÊTEMENT PUR, MANCHETTE DE GANTELET, G, BLEU, DOUBLURE ACRYLIQUE

SHOWA

GANTS ENDUITS, REVÊTEMENT PUR, MANCHETTE DE GANTELET, G, BLEU, DOUBLURE ACRYLIQUE close
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
GANTS ENDUITS, REVÊTEMENT PUR, MANCHETTE DE GANTELET, G, BLEU, DOUBLURE ACRYLIQUE

GANTS ENDUITS, REVÊTEMENT PUR, MANCHETTE DE GANTELET, G, BLEU, DOUBLURE ACRYLIQUE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.53 / PAIRE
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
  • N° article BEM282L09
  • N° de modèle du manufacturier 282L09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # 901
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 282 bleus sont de grande taille et composés d’acrylique. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 contre les coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont une manchette longue et sont imperméables.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • IsolationOui
  • Performance du gantDoublure et isolation en acrylique
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Caractéristiques du gantHydrofuge
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Normes CE, EN388 : 2016, EN388 : 2003 : 4221, EN511 : 2006
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série 282
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)