!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUFF DADDY GANTS, BLANC CASSÉ, JAUNE, TG, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTES ÉLASTIQUES FRONCÉES, SHERPA

PUFF DADDY GANTS, BLANC CASSÉ, JAUNE, TG, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTES ÉLASTIQUES FRONCÉES, SHERPA

WATSON GLOVES

PUFF DADDY GANTS, BLANC CASSÉ, JAUNE, TG, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTES ÉLASTIQUES FRONCÉES, SHERPA close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PUFF DADDY GANTS, BLANC CASSÉ, JAUNE, TG, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTES ÉLASTIQUES FRONCÉES, SHERPA

PUFF DADDY GANTS, BLANC CASSÉ, JAUNE, TG, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTES ÉLASTIQUES FRONCÉES, SHERPA

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.53 / PAIRE
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
  • N° article WAT94003I-X
  • N° de modèle du manufacturier 94003I-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Gants écru et jaunes, polyurethaneff daddy gloves de taille TG 9. Avec index entièrement en cuir, empiècement à la paume et doigts protégés. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures et des petites coupures, ainsi qu’en cas de contact accidentel avec de la chaleur ou des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants pour temps froids
  • Matériau d'isolation des gantsSherpa
  • Couverture des doigtsBouts des doigts
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Couleur Blanc cassé/jaune