!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANTS COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/NON ENDUITS, MOY/8, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANTS COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/NON ENDUITS, MOY/8, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANTS COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/NON ENDUITS, MOY/8, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE close
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
GANTS, RÉSISTANTS COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/NON ENDUITS, MOY/8, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANTS COUPURES/COUPE AMÉRICAINE/NON ENDUITS, MOY/8, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.90 / PAIRE
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
  • N° article WAT9547TPRM
  • N° de modèle du manufacturier 9547TPR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants blancs et rouges sont fabriqués en cuir de chèvre pour une durabilité et un confort suprêmes. Résistante aux coupures avec une finition non enduite, la capacité de prise de ces gants est durablement forte. Mesurant 9 1/2 pouces de longueur, ces gants de taille moyenne conviennent à un port à long terme.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantRouge/blanc
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série9547TPR
  • Taille - Numérique8
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetÉlastique
  • Classement EN 3883X44F
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurCutshield
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • CouleurRouge, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Micropolaire, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Dryhide résistant à l'huile et à l'eau, style conduite avec pouce ergonomique inséré pour une flexibilité optimale et un confort supérieur, poignet élastique froncé pour éviter la pénétration de la saleté et des débris, caoutchouc résistant à la flamme sur le dos de la main, les doigts et le poignet pour une protection contre les chocs
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)