!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOT 5PO 350LB PLYURTHN

ROULETTE PIVOT 5PO 350LB PLYURTHN

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOT 5PO 350LB PLYURTHN close
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
ROULETTE PIVOT 5PO 350LB PLYURTHN

ROULETTE PIVOT 5PO 350LB PLYURTHN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.07 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UHZ8
  • N° de modèle du manufacturier 1UHZ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Non marquant(e)Oui
  • Système de mesurePouce
  • Finition du cadreZinguée
  • NormesANSI/ICWM
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Application Usage général
  • Pare-fils inclus Oui
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine