!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 350 LBS, 5PO DIAX1 1/4PO LARGEUR

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 350 LBS, 5PO DIAX1 1/4PO LARGEUR

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 350 LBS, 5PO DIAX1 1/4PO LARGEUR close
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
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 350 LBS, 5PO DIAX1 1/4PO LARGEUR

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 350 LBS, 5PO DIAX1 1/4PO LARGEUR

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.22 / CHAQUE
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
  • N° article FLL460S5
  • N° de modèle du manufacturier 460S5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante de cinq pouces de diamètre a une capacité de charge de 350 livres. Utilisez cette roulette de 1 1/4 pouce de large sur des chariots, des accessoires de magasin et d'autres équipements qui doivent être déplacés fréquemment.

Spécifications techniques

  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau de roue/bande de roulementPolypropylène
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)