!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,5PO,PIVOTANTE,BLEU,6-1/8POH

ROULETTE,5PO,PIVOTANTE,BLEU,6-1/8POH

CAN-AM

ROULETTE,5PO,PIVOTANTE,BLEU,6-1/8POH close
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
ROULETTE,5PO,PIVOTANTE,BLEU,6-1/8POH

ROULETTE,5PO,PIVOTANTE,BLEU,6-1/8POH

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.87 / CHAQUE
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
  • N° article FLL522BZB-HDM
  • N° de modèle du manufacturier 522BZB-HDM
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Non marquant(e)Oui
  • ApplicationManutention des matériaux
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Forme de roulette Standard
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Roue de remplacement n Degrees de fabricant WBZ5RB
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)