!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,220 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,220 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,220 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,220 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,220 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG489A59
  • N° de modèle du manufacturier P12S-PRP050D-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de frein de rouletteAucun frein
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Rayon de pivotement4 po
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Système de mesure Pouce
  • Nb de trous de montage 4
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine