!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LAMPE BÂTON, SANS FIL, 18 V, 5 AH, 300 LUMENS, 2 CROCHETS MÉTALLIQUES, ROTATION DE LA TÊTE DE 45 °

LAMPE BÂTON, SANS FIL, 18 V, 5 AH, 300 LUMENS, 2 CROCHETS MÉTALLIQUES, ROTATION DE LA TÊTE DE 45 °

MILWAUKEE

LAMPE BÂTON, SANS FIL, 18 V, 5 AH, 300 LUMENS, 2 CROCHETS MÉTALLIQUES, ROTATION DE LA TÊTE DE 45  ° close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LAMPE BÂTON, SANS FIL, 18 V, 5 AH, 300 LUMENS, 2 CROCHETS MÉTALLIQUES, ROTATION DE LA TÊTE DE 45 °

LAMPE BÂTON, SANS FIL, 18 V, 5 AH, 300 LUMENS, 2 CROCHETS MÉTALLIQUES, ROTATION DE LA TÊTE DE 45 °

MILWAUKEE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $104.41 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MTL2352-20
  • Mfr. Model # 2352-20
  • UNSPSC # 39111610
  • CATALOGUE PAGE # 260
  • Shipping Weight 1.45 lbs

Product Details

Cette lampe bâton sans fil avec deux crochets métalliques réglables fonctionne sur une batterie de 18 V / 5 Ah. Elle a une sortie haute définition Trueview de modes de lumière haute / basse avec une sortie élevée de 300 lumens pendant 36 heures et une sortie faible de 150 lumens pour une durée d’exécution maximale de 17 heures. Le voyant de tâche a une mise au point fixe, une rotation de la tête de 45 ° et un bouton-poussoir.

Technical Specs

  • ArticleLampe de travail bâton sans fil
  • Plate-forme de la batterieM18
  • Mode lumineuxÉlevée/faible
  • Angle de rotation maximal de la tête45 Degrees
  • Temps de marche17 h, 36 h
  • Batterie incluse/outil sans batterieOutil seulement
  • Numéro de modèle de la batterie compatibleM18 REDLITHIUM
  • FocalisationFixe
  • Chargeur inclusNon
  • Durée de vie de la lampe à la puissance lumineuse maximale17 h
  • Niveau de luminosité maximum300 lm
  • Niveau de luminosité minimum150 lm
  • Nombre de modes de sortie de lumière2
  • Lampes de remplacementNon
  • Type d'interrupteurBouton-poussoir
  • Poids de l'outil1,1 lb
  • Indice de pénétration d'eauIpx4
  • Type de produit Bâton lumineux
  • Niveau de luminosité 300 lm
  • Type de montage Crochet de suspension
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) Outil seul
  • Tension 18 V
  • Distance du faisceau 95,14 pi
  • Caractéristiques Lentille résistante aux chocs et aux produits chimiques, garantie à vie limitée à DEL, deux crochets en métal réglables permettant de nombreuses orientations de suspensions
  • Type de tête Rotatif
  • Comprend Batterie et chargeur vendus séparément
  • Type de lampe DEL
  • Hauteur maximale 12 13/16 po
  • Nombre de piles incluses 0
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Normes CSA,UL
  • Longueur d'outil 11 5/8 po
  • Largeur de l'outil 3 1/2 po
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

  • This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list