!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX35PI

DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX35PI

REELCRAFT

DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX35PI close
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
DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX35PI

DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX35PI

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $635.06 / CHAQUE
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
  • N° article RLC5635OLP
  • N° de modèle du manufacturier 5635OLP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1590
  • Poids à l’expédition 24.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • FerméNon
  • Longueur de tuyau35 pi
  • Position de montageMur, sol, plafond ou camion
  • Longueur hors tout14 po
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Type de verrouLoquet rapide et silencieux
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Type d'entraînement Rappel par ressort
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Hauteur hors tout 14,375 po
  • Largeur hors tout 6,125 po
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Matériau de pivot Dichromate de zinc/cuivre/laiton
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Construction des roulements Lubrifiés de façon permanente
  • Comprend Tuyau et butée à billes
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)