!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR RETRAIT RESSORT 3/8POX25PI

DEVIDOIR RETRAIT RESSORT 3/8POX25PI

REELCRAFT

DEVIDOIR RETRAIT RESSORT 3/8POX25PI close
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
DEVIDOIR RETRAIT RESSORT 3/8POX25PI

DEVIDOIR RETRAIT RESSORT 3/8POX25PI

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $532.85 / CHAQUE
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
  • N° article RLC4625OLP
  • N° de modèle du manufacturier 4625OLP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1590
  • Poids à l’expédition 19.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • FerméNon
  • Longueur de tuyau25 pi
  • Position de montageMur, sol, plafond ou camion
  • Longueur hors tout12,375 po
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Type de verrouLoquet rapide et silencieux
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Type d'entraînement Rappel par ressort
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Hauteur hors tout 12,875 po
  • Largeur hors tout 5,625 po
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Matériau de pivot Dichromate de zinc/cuivre/laiton
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Construction des roulements Lubrifiés de façon permanente
  • Comprend Tuyau et butée à billes
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)