!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX50PI

DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX50PI

REELCRAFT

DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX50PI close
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
DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX50PI

DEVIDOIR RAPPEL RESSORT 3/8POX50PI

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $512.78 / CHAQUE
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
  • N° article RLCRT650OLP
  • N° de modèle du manufacturier RT650OLP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1589
  • Poids à l’expédition 26.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • FerméNon
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Hauteur hors tout17,875 po
  • Largeur hors tout6,25 po
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • Matériau de pivotDichromate de zinc/cuivre/laiton
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • Construction des roulementsLubrifiés de façon permanente
  • ComprendTuyau et butée à billes
  • Type d'entraînement Rappel par ressort
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Longueur hors tout 16,5 po
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Type de verrou Verrouillable
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)